画像準備中

パイプマシン ネジプロ40本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71725258 品番PMN-040
参考基準価格(税別)¥227,200 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

本体は一体形アルミダイカストを使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ちです。
このクラス最大の550Wモータを採用、電圧降下に強くパワーは余裕たっぷりです。カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用、安心して作業ができます。
ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でもワンタッチに行なえ、作業性がアップしました。
高速化により、作業能率がグーンとアップします。
ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。

仕様●ねじ切能力(A):8〜40●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD04●適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT04 種別PMN-040 幅(mm)386 高さ(mm)345 奥行(mm)533 電源(V)100 消費電力(W)550 タンク容量(L)1.5 切断能力1/4〜1 1/2B 無負荷回転数(min-1[r.p.m])47 ねじ切り能力15A〜40A(1/2B〜1-1/2B) 電源コード(m)2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする