画像準備中

パイプマシン ネジプロ50本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71725267 品番PMN-050
参考基準価格(税別)¥297,100 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ちです。
750Wモータを採用、電圧降下に強く、パワーは余裕たっぷりです。しかもカーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用、安心して作業ができます。
ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でもワンタッチに行なえ、作業性がアップしました。
高速化により、作業能率がグーンとアップします。
ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。

仕様●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD05 適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT5AK 種別PMN-050 幅(mm)401 高さ(mm)390 奥行(mm)598 電源(V)100 消費電力(W)750 タンク容量(L)1.8 切断能力1/4〜2B 無負荷回転数(min-1[r.p.m])36 ねじ切り能力15A〜50A(1/2B〜2B)、8〜50A 電源コード(m)2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする