メイン

NT497-WH NT497 ナイトテーブル グランツ 71725285 NT497-WH NT497 ナイトテーブル グランツ 71725285 NT497-WH NT497 ナイトテーブル グランツ 71725285 NT497-WH NT497 ナイトテーブル グランツ 71725285 NT497-WH NT497 ナイトテーブル グランツ 71725285

NT497 ナイトテーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード71725285 品番NT497-WH
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

<POINT>
コンパクトサイズ
幅300mm×奥行き360mmなので、スペースをとりません。
トレー型天板
天板部はトレー状に段差を設けてあり、物を落ちにくくしてあります。
キャスター
キャスター付きタイプなので移動もスムーズに行え、便利です。
引出し(1杯)
眼鏡等の小物を収納するのに便利です。
またスライドレール式で出し入れもスムーズに行えます。
オープン収納
A4サイズが縦置きに収納できる高さを設けています。
スライドカバー付き2口コンセント
携帯電話などの充電に便利です。
差し込み口は埃などが入りにくい、スライドカバー付きになっています。

材質タモ突き板化粧繊維板、引出し:一部桐無垢 質量(kg)9 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×500 仕上処理ウレタン樹脂塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする