画像準備中

セキュリティワイヤー 1.8m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71725389 品番91566
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

4桁ダイヤルで安心管理!PC盗難防止ワイヤー!
鍵の紛失を気にせず使える4桁ダイヤル式の盗難防止ワイヤーです。7×3mmのセキュリティスロットに対応し、しっかり固定することで持ち去りを防止します。ヘッド部分は360度回転構造で取り回しがよく、設置しやすく、錠とワイヤーが一体型で管理も簡単です。

セット内容本体のみ 材質亜鉛合金、PVC 寸法(mm)対応セキュリティスロットサイズ:7×3 種類ダイヤル錠タイプ 寸法(Φmm×m)ダイヤル部分:約Φ18×55 包装形態袋入り ワイヤー寸法(Φmm×m)ワイヤー:約Φ3.5×1.8
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする