27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71725547 品番JN-IPSM27G240Q-HSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

27インチのIPSパネルを搭載し、Mini LEDバックライトを採用したWQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。Mini LEDバックライトとローカルディミング(エリア別バックライト制御)により、黒つぶれや白浮きを抑えたリアルな映像を実現します。SDR表示時450cd/m2、HDR表示時のピーク輝度1000cd/m2に対応し、APL15%時(画面の一部が明るいシーン)でも最大1500cd/m2を実現。HDR1000相当の性能を備えています。sRGB 100%、DCI-P3 96%、Adobe RGB 98%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現。240Hzの高速リフレッシュレート、1ms(GTG:OD時)の高速応答速度に対応。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。スタンドは高さ調整(最大120mmの範囲)、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)機能対応。入力端子はHDMI 2.1x2、DP 1.4を装備。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能。100×100mmのVESAマウント対応。スピーカーは内蔵しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、DP ケーブル、HDMI ケーブル 仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 19V/7.89A●HDR1000:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:NO●ブルーライト軽減モード:YES 質量(kg)6.1 サイズ27 使用温度範囲(℃)0〜50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395-515/縦626-640×幅横614/縦364×奥行216 スタンド幅232 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 96% 解像度2560×1440 応答速度Typ:5ms/OD:1ms(GtoG) 入力端子HDMI x 2、DP x 1 視野角(左右:上下)H:178°・V:178° 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10〜67 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)450

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする