27インチのIPSパネルを搭載、Mini LEDバックライトを採用し、Dual Frame Rate(4K:160Hz/フルHD:320Hz)に対応したゲーミングモニターです。Mini LEDバックライトとローカルディミングにより明暗をきめ細かく制御。黒つぶれや白浮きを抑えたリアルな映像を実現します。SDR表示では450cd/m2、HDR表示ではピーク輝度1000cd/m2に対応し、APL15%でも最大1500cd/m2を実現する液晶パネルは、HDR1000相当の性能を備えています。また、sRGB:100%、DCI-P3:96%、Adobe RGB:98%の広色域に対応。用途やコンテンツに応じて、解像度/リフレッシュレートを切り替え可能です。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。スタンドは高さ調整(最大120mm)、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)が可能です。入力端子はHDMI 2.1×2 、DP 1.4、USB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、USB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力映像を同時に表示するPIPではもう一つの入力画面を子画面で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示可能。また、KVM機能に対応。100×100mmのVESAマウントに対応。3W×2のスピーカー内蔵、2年間のメーカー保証が付きます。