本体

調光対応LEDフィラメント[LED SWAN BULB]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71725599 品番SWB-G9-25D27L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

100年前、暗闇を変えたフィラメント電球を現代のLEDテクノロジーで復刻しました。美しいフィラメントの意匠性は残しつつ、LEDの特性である省エネ長寿命、スムーズな調光を実現。

材質ガラス、スチール 質量(kg)0.011 消費電力(W)2.5 口金G9 調光対応 定格寿命(時間)15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×17.5×55.5 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)250 演色指数(Ra)Ra80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする