本体

KCE-405WH リモコン付きLEDロングシーリング スワン電器 71725608 KCE-405WH リモコン付きLEDロングシーリング スワン電器 71725608

リモコン付きLEDロングシーリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71725608 品番KCE-405WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シンプルなデザインと機能が充実したシーリングライトです。引き掛けシーリング式で設置も簡単。昼光色で明るくキレイに照らします。キッチン、リビングなど幅広いシーンでご利用いただけます。

寸法(mm)幅1300×高さ84×奥行225 質量(kg)3 消費電力(W)42 スイッチON/OFF/3段階調光機能/常夜灯 定格寿命(時間)40000※LED交換できません 光源色昼光色(6500K) 光束(Lm)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする