ポッシュリビング
ポッシュリビングの 水廻り部材
ポッシュリビングの 洗面所用品
ポッシュリビングの 洗面所アクセサリー
タオルハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71726536
品番
41419
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
アイアン×ウッドの組み合わせ。天然素材・手加工による高級感を持ちながら、手に取りやすい価格帯です。タテ半分に折ったタオルを2枚掛ける事も、1枚を広々と掛ける事も出来るサイズ感です。
材質
アカシア/アイアン
質量(kg)
0.235
色
アンティークゴールド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×8×4.4
寸法(cm)
穴to穴12/12