ポッシュリビング
ポッシュリビングの 水廻り部材
ポッシュリビングの トイレ用品
ポッシュリビングの トイレ設備用品
トイレットペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71726561
品番
41421
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
温かみのある木目と手触りを活かし、アンティーク調のカービング加工でトイレ空間に上品な雰囲気をプラスします。ネジ穴はお好きな幅でつけれるように、10cmの幅の中で自由なところに打ち込めます。
材質
アカシア/アイアン
質量(kg)
0.8
色
シングル アンティークゴールド
サイズ
シングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×11×10.5