トイレットペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71726588 品番 41424
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

温かみのある木目と手触りを活かし、トイレ空間に上品な雰囲気をプラスします。正面からねじが見えない設計(ひっかけタイプ)で、美しさを演出。

材質マンゴーウッド/アイアン 質量(kg)0.35 シングル ブラック サイズシングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×9×8.9 寸法(cm)穴to穴13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする