ポッシュリビング
ポッシュリビングの 水廻り部材
ポッシュリビングの トイレ用品
ポッシュリビングの トイレ設備用品
トイレットペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71726606
品番
41426
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
温かみのある木目と手触りを活かし、トイレ空間に上品な雰囲気をプラスします。正面からねじが見えない設計(ひっかけタイプ)で、美しさを演出。
材質
マンゴーウッド/アイアン
質量(kg)
0.62
色
ダブル ブラック
サイズ
ダブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×9×8.3
寸法(cm)
穴to穴26