トイレットペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71726667 品番 41432
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ナチュラルな色合いで、トイレをコーディネイトできます。ホルダーの上に小物を飾ったり、スマホ置き場など、アレンジ自在な商品です

材質マンゴーウッド/アイアン 質量(kg)0.526 シングル ウォームグレー サイズシングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×11×9 寸法(cm)穴to穴15.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする