トイレットペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71726676 品番 41433
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ナチュラルな色合いで、トイレをコーディネイトできます。ホルダーの上に小物を飾ったり、スマホ置き場など、アレンジ自在な商品です

材質マンゴーウッド/アイアン 質量(kg)0.79 ダブル ウォームグレー サイズダブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×11×10 寸法(cm)穴to穴25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする