ポッシュリビング
ポッシュリビングの 水廻り部材
ポッシュリビングの 洗面所用品
ポッシュリビングの 洗面所アクセサリー
タオルハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71726685
品番
64162
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
アイアンの曲線がシンプルながらもアンティークの雰囲気を演出し、ホテルライクに魅せてくれます。
材質
アイアン
質量(kg)
0.24
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40.2×6.8×4
寸法(cm)
穴to穴39.2