ポッシュリビング
マルチバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
71726710
品番
64164
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁付けも天付けも選べるその名の通りマルチタスクなアイテムです。タオルハンガー、キッチンペーパーホルダーなど。
材質
アイアン
質量(kg)
0.36
色
ブラック
寸法(cm)
穴to穴13/13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×6.5×5