64179 ハンドル ポッシュリビング 71726859

ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色アンティークゴールド
内容量1個注文コード71726859品番64179
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

シックでシンプルなデザインなハンドルです。扉やドアの模様替えに。

色
アンティークゴールド
材質
アイアン
寸法(cm)
穴to穴4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×8×30.5
取手
取手

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする