ポッシュリビング
ポッシュリビングの 収納家具
ポッシュリビングの シェルフ
シェルフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71726868
品番
64180
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
アンティーク調のシンプルなデザインの棚受けです。上下どちらでも使えます。タオルをかけたり、調味料を置いたり、使い方は自由自在でキッチンにもオススメです。DIYにも大活躍いたします。
色
ウォームグレー
材質
アイアン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46.5×10.3×8.5
質量(kg)
0.51
その他
上下逆で使用可
寸法(cm)
(詳細)穴to穴45