パルフェベース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71726981 品番 22747
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

美しい曲線が印象的な、水耕栽培用ベース。球根は透き通るガラス越しに根の伸びゆく姿を楽しめて、お花はすぼまった口元でふんわり束ねたように生けられます。上品なシルエットが、空間のアクセントとしても存在感を放ちます。

その他受け皿取り外し可 材質耐熱ガラス 質量(kg)0.1 クリア 寸法(cm)皿Φ7 H3 本体Φ8 H8 寸法(Φ×高さH)(cm)8×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする