ダルミーポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード71727105 品番30824
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

釉薬のぶち模様がアクセント。ひとつひとつ手作業で仕上げた表情は、シンプルさの中にほどよい個性を添えてくれます。植物をおしゃれに楽しめる、飽きのこないデザインポットです。

その他底穴有/4号鉢 材質セラミック 質量(kg)1.245 ブラウン 寸法(cm)鉢Φ12.7 H12.7 受皿Φ14.5 H2.1 底穴Φ2.5 寸法(Φ×高さH)(cm)14.5×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする