ダルミーポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード71727121 品番30825
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

釉薬のぶち模様がアクセント。ひとつひとつ手作業で仕上げた表情は、シンプルさの中にほどよい個性を添えてくれます。植物をおしゃれに楽しめる、飽きのこないデザインポットです。

その他底穴有/5号鉢 材質セラミック 質量(kg)1.73 ブラウン 寸法(cm)鉢Φ14.7 H14.7 受皿Φ16.3 H2.1 底穴Φ3 寸法(Φ×高さH)(cm)16.5×15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする