ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 鉢・プランター・ポット
ポッシュリビングの 鉢・ポット
ダルミーポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
71727139
品番
30827
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
釉薬のぶち模様がアクセント。ひとつひとつ手作業で仕上げた表情は、シンプルさの中にほどよい個性を添えてくれます。植物をおしゃれに楽しめる、飽きのこないデザインポットです。
その他
底穴有/4号鉢
材質
セラミック
質量(kg)
1.245
色
ブラック
寸法(cm)
鉢Φ12.7 H12.7 受皿Φ14.5 H2.1 底穴Φ2.5
寸法(Φ×高さH)(cm)
14.5×14