曜日別特売
30830 ソマリポット ポッシュリビング 71727166

ソマリポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
すみ
寸法(cm)鉢Φ10 H6.5 受皿Φ9.3 H1.2 底穴Φ1.8
鉢Φ10 H6.5 受皿Φ9.3 H1.2 底穴Φ1.8
鉢Φ10 H7 受皿Φ7.3 H1.2 底穴Φ1.8
内容量1個注文コード71727166品番30830
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

色が”そまる”、暮らしに植物が”そまる”。和モダンの雰囲気と、マットでザラっとした質感が心地よい小さめポットです。盆栽はもちろん、サボテンや多肉にも合わせやすく植物の表情を品よく引き立てます。

その他
底穴有
材質
セラミック
質量(kg)
0.405
すみ
寸法(cm)
鉢Φ10 H6.5 受皿Φ9.3 H1.2 底穴Φ1.8
寸法(Φ×高さH)(cm)
10.5×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする