ポッシュリビング
ソマリポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ゆき
ゆき
すみ
うぐいす
あい
すみれ
さんご
寸法(cm)
鉢Φ10 H7 受皿Φ7.3 H1.2 底穴Φ1.8
鉢Φ10 H7 受皿Φ7.3 H1.2 底穴Φ1.8
鉢Φ10 H7 受皿Φ7.3 H1.2 底穴Φ1.8
鉢Φ10 H6.5 受皿Φ9.3 H1.2 底穴Φ1.8
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71727218
品番
30835
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色が”そまる”、暮らしに植物が”そまる”。和モダンの雰囲気と、マットでザラっとした質感が心地よい小さめポットです。盆栽はもちろん、サボテンや多肉にも合わせやすく植物の表情を品よく引き立てます。
その他
底穴有
材質
セラミック
質量(kg)
0.27
色
ゆき
寸法(cm)
鉢Φ10 H7 受皿Φ7.3 H1.2 底穴Φ1.8
寸法(Φ×高さH)(cm)
10×7.5