パターンポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トライバル 注文コード71727297 品番30813
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

マットな質感に、繊細で美しい柄を施した鉢です。ひとつ置くだけで空間に存在感を与え、植物の魅力をより引き立てます。いつもの植物ライフを、より楽しく心地よいものにしてくれるデザインです。

その他底穴有/3.5号鉢 材質セラミック 質量(kg)0.58 トライバル 寸法(cm)鉢Φ10.8 H9.2 受皿Φ10.8 H1.4 底穴Φ2.5 寸法(Φ×高さH)(cm)11×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする