ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 鉢・プランター・ポット
ポッシュリビングの 鉢・ポット
パターンポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ハーフムーン
注文コード
71727367
品番
30820
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
マットな質感に、繊細で美しい柄を施した鉢です。ひとつ置くだけで空間に存在感を与え、植物の魅力をより引き立てます。いつもの植物ライフを、より楽しく心地よいものにしてくれるデザインです。
その他
底穴有/4.5号鉢
材質
セラミック
質量(kg)
0.97
色
ハーフムーン
寸法(cm)
鉢Φ13 H11.1 受皿Φ13 H2 底穴Φ3
寸法(Φ×高さH)(cm)
13×12.5