画像準備中

304ステンレス 監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 最大径(Φmm)400 注文コード71727516 品番BS-XIN304SS-STHC4-2S
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は最大径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。
金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。
柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。
格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。
本品には監視/防犯カメラは含まれません。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。
説明書は付属しません。予めご了承ください。
デザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)
輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
輸入品のため、段ボールにダメージがある時がありますので予めご了承ください。
怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上、作業してください。

用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304 質量(g)60 最小径(Φmm)300 最大径(Φmm)400 バンド幅(mm)12 バンド厚さ(mm)0.6 全質量(g)120
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸入品のため、スレや傷があるときがありますので予めご了承ください。
※説明書は付属しません。予めご了承ください。
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。
※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。
※金具のデザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする