コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
直角ソックス5本指 3P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3足)
注文コード
71728031
品番
RM1303
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
かかとが直角なのでかかとを固定し、ずれにくい。
足首と土踏まずを引き締め、歩行・運動時のタテ・ヨコのズレを軽減するサポーター入り。
足裏の衝撃・摩擦から足を守る二重底仕様。
用途
作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース
色
ブラック
サイズ
M
適合サイズ(cm)
24〜26
素材
綿・ポリエステル・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品のタグをご参照ください。