贅沢ソックス先丸 3P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3足) 注文コード71728110 品番RM1305
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

肌触りと通気性・保湿性・吸湿性に優れたシルクを配合。
足首と土踏まずを引き締め、歩行・運動時のタテ・ヨコのズレを軽減するサポーター入り。
足裏の衝撃・摩擦から足を守る二重底仕様。

用途作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース カラーMIX サイズF 適合サイズ(cm)25〜27 素材綿・絹・ポリエステル・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品のタグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする