コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
贅沢ソックス5本指 3P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3足)
色
モクMIX
注文コード
71728128
品番
RM1306
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
肌触りと通気性・保湿性・吸湿性に優れたシルクを配合。
足首と土踏まずを引き締め、歩行・運動時のタテ・ヨコのズレを軽減するサポーター入り。
足裏の衝撃・摩擦から足を守る二重底仕様。
用途
作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース
色
モクMIX
サイズ
F
適合サイズ(cm)
25〜27
素材
綿・絹・ポリエステル・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品のタグをご参照ください。