コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
極綿ソックス5本指 3P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3足)
色
カラーMIX
注文コード
71728171
品番
RM1307
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
肌に優しく吸湿性に優れた純綿素材使用。
脛と土踏まずを引き締めてズレを軽減するサポーター入り。
用途
作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース
色
カラーMIX
サイズ
F
適合サイズ(cm)
25〜27
素材
綿・ポリエステル・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品のタグをご参照ください。