足袋型ソックス 2P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2足) 注文コード71728180 品番RM1200
参考基準価格(税別)¥898 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

指付きのロングタイプなので地下足袋に最適。
足首と土踏まずには、踏ん張ったときのタテ・ヨコのズレを軽減するサポーター入り。

用途作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース カラーMIX サイズF 適合サイズ(cm)25〜27 素材綿・ポリエステル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品のタグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする