コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
毛混パイルソックス先丸 1P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
71728189
品番
RM1100
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ウール混の総パイル編み。
ロング丈なのでハイカットシューズ着用時のすねの保護に最適。
用途
作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース
色
カラーMIX
サイズ
F
適合サイズ(cm)
25〜27
素材
ウール・アクリル・ナイロン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品のタグをご参照ください。