コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
綿混ソックス指付 5P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5足)
注文コード
71728225
品番
RM1501
参考基準価格(税別)
¥648
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
履き口部分はズリ下がりにくい二重ゴム仕様。
肌に優しい綿混素材。
用途
作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース
色
キナリ
サイズ
F
適合サイズ(cm)
25〜27
素材
ポリエステル・綿
注意
※詳しいお手入れ方法は商品のタグをご参照ください。