コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
伸々ソックス5本指 4P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4足)
注文コード
71728277
品番
RM1402
参考基準価格(税別)
¥948
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
しっかり伸び縮みするストレッチ素材使用。
足裏は丈夫な二重底仕様。
用途
作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース
色
キナリ
サイズ
F
適合サイズ(cm)
25〜27
素材
綿・ポリエステル・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品のタグをご参照ください。