ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
配管用調整器 YR-810
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
71730709
品番
YR-810-R-1102-1
3月6日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
配管の末端に取付けて使用します。
比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。
出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
材質
【接ガス主要部】本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304
質量(kg)
1.3
ポート数
3
使用圧力(MPa)
【二次側】0.1〜0.6
目の粗さ
【フィルタ】200メッシュ
使用温度(℃)
-10〜40(設計温度:-10〜75)
接続
【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8
使用ガス
LPG
一次側圧力(MPa)
0.5〜3
二次側圧力計(MPa)
1(最高使用圧力0.6)
流れ方向
右高圧
関連資料:
(0.75MB)
注意
※最高使用圧力は圧力計の最大目盛から使用可能な圧力を記入しております。各機種の最高使用圧力は、仕様に記載された圧力以内でご使用願います。