材質【接ガス主要部】本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:NBR、その他:SUS316・SUS304
質量(kg)1.5
ポート数4
使用圧力(MPa)【二次側】0.1〜0.6
目の粗さ【フィルタ】200メッシュ
使用温度(℃)-10〜40(設計温度:-10〜75)
接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8
使用ガスLPG
一次側圧力計(MPa)6(最高使用圧力3)
一次側圧力(MPa)0.5〜3
二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)
流れ方向右高圧