材質【接ガス主要部】本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.3
ポート数3
使用圧力(MPa)【二次側】0.1〜0.6
目の粗さ【フィルタ】200メッシュ
使用温度(℃)-10〜40(設計温度:-10〜75)
接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8
使用ガスCO2
標準流量(m3/h)50(P1=1.5、P2=0.6)
一次側圧力(MPa)0.5〜3
最大流量(m3/h)64(P1=1.5、P2=0.6)
流れ方向右高圧