画像準備中

配管用調整器 YR-810H

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71730770 品番 YR-810H-R-1102-6
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

配管の末端に取付けて使用します。
比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。
出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。

材質【接ガス主要部】本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304 質量(kg)1.3 ポート数3 使用圧力(MPa)【二次側】0.1〜0.6 目の粗さ【フィルタ】200メッシュ 使用温度(℃)-10〜40(設計温度:-10〜75) 接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8 使用ガスLPG 一次側圧力(MPa)0.5〜3 流れ方向右高圧
注意
※最高使用圧力は圧力計の最大目盛から使用可能な圧力を記入しております。各機種の最高使用圧力は、仕様に記載された圧力以内でご使用願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする