ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスH2 注文コード71730840 品番CHSU-2(H2)
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は使用ガス4種類から選べます 他の種類を見る

配管ラインに接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1〜0.3MPaに調整することができます。

材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B 質量(kg)1.2 最大流量(L/min)60(標準状態) 接続【入口】3/4-16UNF(右・左)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース継手 使用ガスH2 一次側圧力計(MPa)- 一次側圧力(MPa)0.99以下 二次側圧力計(MPa)0〜0.6 調整圧力(MPa)0.1〜0.3 流量計(L/min)3〜30(標準状態)
関連資料:(0.41MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする