ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスHe 注文コード71730867 品番CHSN-1(He)
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は使用ガスなど4種類から選べます 他の種類を見る

配管ライン・末端に接続し、最高1.0MPaの圧力を0.1〜0.3MPaに調整することができます。

材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B 質量(kg)1.2 接続【入口】Φ21山14(左)、【出口】M12×1.0(右)オネジ、 1/4(Φ6)ホース口 使用ガスHe 一次側圧力計(MPa)- 一次側圧力(MPa)最高0.99 二次側圧力計(MPa)0〜0.6 調整圧力(MPa)0.1〜0.3 流量計(L/min)3〜30(標準状態)
関連資料:(0.48MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする