千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の ガス調整器
ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
使用ガス
He
注文コード
71730885
品番
CHSN-2(He)
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
使用ガス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
配管ライン・末端に接続し、最高1.0MPaの圧力を0.1〜0.3MPaに調整することができます。
材質
本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B
質量(kg)
1.2
接続
【入口】Φ21山14(左)、【出口】M12×1.0(右)オネジ、 1/4(Φ6)ホース口
使用ガス
He
一次側圧力計(MPa)
-
一次側圧力(MPa)
最高0.99
二次側圧力計(MPa)
0〜0.6
調整圧力(MPa)
0.1〜0.3
流量計(L/min)
3〜30(標準状態)
関連資料:
(0.48MB)