千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の ガス調整器
ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
使用ガス
O2
二次側圧力計(MPa)
0〜1.0
注文コード
71730928
品番
GHN-1(O2用)
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
使用ガス・二次側圧力計
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
汎用型で幅広い用途にご使用になれます。
材質
本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
質量(kg)
1.5
接続
【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手
使用ガス
O2
一次側圧力計(MPa)
0〜25
一次側圧力(MPa)
16.2(設計圧力)以下
二次側圧力計(MPa)
0〜1.0
調整圧力(MPa)
0.1〜0.6
流量計(L/min)
2〜25(標準状態)