画像準備中

ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスN2 二次側圧力計(MPa)- 注文コード71730937 品番GHN-2(N2)
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は使用ガス・二次側圧力計など8種類から選べます 他の種類を見る

汎用型で幅広い用途にご使用になれます。

材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B 質量(kg)1.2 接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手 使用ガスN2 一次側圧力計(MPa)0〜25 一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下 二次側圧力計(MPa)- 調整圧力(MPa)0.15固定 流量計(L/min)2〜25(標準状態)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする