ダイヘン
ダイヘンの エアプラズマ切断機
ダイヘンの エアプラズマ切断機本体
スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 スーパープラズマガウジング D-12000G
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
付属品
切断電源:TRGC-121、ガウジングキット:BBCTZWG-1201、プラズマ切断トーチ:CTZWM-1201
定格入力電流(A)
120
注文コード
71731445
品番
ロングトーチ20m
参考基準価格(税別)
¥2,437,600
販売価格(税込)
¥2,417,800
販売価格(税別)
¥
2,198,000
バスケットに入れる
この商品は
付属品・定格入力電流
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果
新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ
ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)
定格使用率(%)
100
付属品
切断電源:TRGC-121、ガウジングキット:BBCTZWG-1201、プラズマ切断トーチ:CTZWM-1201
質量(kg)
175
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
453×780×809
定格入力(kVA)
34.6(33.6kW)
定格入力電流(A)
120
相数
三相
定格負荷電圧(V)
240
出力電流範囲(A)
30〜120
最高無負荷電圧(V)
310
関連資料:
(1.76MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません