丸面C型 KuRo

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71732179 品番K013A-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
種類溶接面(手持ち式) 材質バルカナイズドファイバー 質量(g)440 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)39×30×22
注意
※レンズ別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35294709
2021-10-14
用途:
アークでの溶接
建設業・工事業

いつも使ってるものなので、
使用感等も元々把握してるものですが、
自分でニス入れて長持ちさせようとするなら
充分に元が取れる商品ですね

2020-04-29
用途:
溶接作業
建設業・工事業

はじめてこの黒面を買いましたが、
普段は紙の赤面を使っているのですが
熱ですぐ割れるのでこちらをかってみました!

耐久はこれからなので楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする