PFGM302-RT-LBC PFGM302 Series SMC 71732450

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFGM302 Series

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71732450 品番PFGM302-RT-LBC
参考基準価格(税別)¥10,690 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
オプション【1】電源・出力接続リード線(リード線長さ2m)【2】パネルマウントアダプタ【3】センサ接続用コネクタ付【4】取扱説明書:○;校正証明書:- タイプ分離型モニタ部 単位単位切換機能付 入力仕様電圧入力 出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする