※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CG1-Z1 Series
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71732459
品番
CDG1TA63-100Z1-N-A93L
参考基準価格(税別)
¥27,790
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
【オートスイッチ】オートスイッチ付(磁石内蔵), 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
形式
エアクッション
チューブ内径(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
100
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
2ヶ付
揺動受け金具
揺動受け金具同梱
シリンダ追記号
ジャバラなし
オーダーメイド仕様
標準