画像準備中

CM2Y-Z1 Series

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71732468 品番CM2YB20-350Z1
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
取付支持形式基本形 チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)350 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ追記号なし ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする