ツールリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71732520 品番101275
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

落下防止テザーを接続する為のテザーポイントを設けるためのリングです。ペンチで簡単に取り付け可能です。長寿命で経済的です。リングには特殊コーティングを施し、腐食を防止します。過酷な作業環境下でも信頼性の高いテザーポイントを提供します。工具の固定穴、スパナなどの作業工具に取り付け可能です。

寸法(mm)38 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)1
注意
※最大ランヤード長さ2m以内でお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする